WERA (Ball Hex) Driver Bit

Sebelum PPN:
Rp329.900
Spesifikasi
Dimensions (Length L x Width W x Height H) (mm)89x7x6
Dimensions (mm)Insertion slot position: 9

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
Ball end type Strong and durable for hard materials
For hexagonal screws
*The bit groove position of the socket is 9 mm (Type B).

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan

Halaman Terkait