TAIYO (formerly Kuroda Pneumatics) pneumatic cylinder

Sebelum PPN:
Rp3.199.900
Spesifikasi
CushioningYes
Cylinder Stroke (mm)25
Number of switches2
Rod end ScrewFemale thread
Series10S-1R
SwitchZR2 (5 to 50 VDC, 5 to 120 VAC, contact, without protection circuit, with indicator light, cable exit, 1.5 m)
Type of ActingDouble acting / single rod type

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan