TAIYO (formerly Kuroda Pneumatics) Rotary hand valve

Sebelum PPN:
Rp3.699.900 - Rp4.699.900
Spesifikasi
LubricationNot required (refueling is possible)
Operating Angle (°)90
Operating Pressure Range (MPa)0~1.0
Operating Temperature Range (°C)-5 to +60 (however, without freezing)
Suitable fluidAir
Withstand Pressure (MPa)1.5

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan