KD Hoist Electric Chain Hoist Single Phase (Katrol Rantai Elektrik)

Sebelum PPN:
Rp22.999.900 - Rp45.999.900
Spesifikasi
BrakeMechanical Brake
Hoisting Motor (W)400 (BLDC)
International Protection54
LED DisplayPower (Green) & Alarm(Red)
Load Chain Diameter (mm)4
Operating Temperature (°C)-10 to 40
Operation MethodPush Button Switch Type On Fl.
Paint Color10B 3/5
Power SourceAC 1Ø 220V 50/60Hz
Safety deviceSlip Clutch System

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan