monotaro Bicycle Security Wire Lock Dial Type (Kunci Pengaman Sepeda)

Kondisi Barang:
Bergaransi
Informasi selengkapnya terkait garansi
dapat ditemukan pada Rincian Produk
Sebelum PPN:
Rp93.900
Spesifikasi
Key TypeDial type
Length (mm)700
Number of Keys4 digits
Thickness (mm)12

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
A 4-digit dial type wire lock. You can change your PIN to any number you like.
For bicycle lock
* Do not use for any other purpose.

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan