monotaro Oil Drain Tool Oil Syringe for Both Air Bleeding and Injection (alat penguras oli)

Kondisi Barang:
Bergaransi
Informasi selengkapnya terkait garansi
dapat ditemukan pada Rincian Produk
Sebelum PPN:
Rp339.900
Spesifikasi
Body Length (mm)300
Capacity (ml)200
Hose Length (mm)180
Mass (g)222

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
It is a resin-made lightweight oil syringe for brake fluid. This product can be used for air bleeding and injection.
For bleeding and injecting brake fluid.
* Do not use for anything other than its intended purpose

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan