monotaro LED Headlight Clip for Helmet Mounting (Helm Proyek)

Kondisi Barang:
Bergaransi
Informasi selengkapnya terkait garansi
dapat ditemukan pada Rincian Produk
Sebelum PPN:
Rp9.900
Spesifikasi
Main Unit Dimensions, Width W x Depth D x Height H (mm)15x10x47
Mass (g)9
MaterialPOM
Suitable Belt Width (mm)20-25

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
This helmet clip prevents the LED headlight from slipping out of place.
Helmet band fixing clip for LED headlights
*Do not use for any purpose other than its intended use. *May not be usable depending on the type and shape of helmet. *Please inspect in advance as it may come off due to thickness or deterioration of the clip.

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan