monotaro Front wheel nut socket

Kondisi Barang:
Bergaransi
Informasi selengkapnya terkait garansi
dapat ditemukan pada Rincian Produk
Sebelum PPN:
Rp389.900
Spesifikasi
Dimensions (mm)(From pin center to center) 50
Mass (g)420
Square Drive (mm)12.7

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
Front hub nut with 4 holes Detachable bearing nut.
For attaching and detaching bearing nuts
* Do not use for anything other than its intended purpose

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan