SECO Internal Thread Holder

Sebelum PPN:
Rp9.199.900
Spesifikasi
Connection Diameter Machine Side (mm)20
Coolant supply propertyInternal Coolant
Direction of CuttingRight
Functional Length (mm)140
Minimum Cutting Diameter Internal (mm)10.2
Shank Width (mm)19

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan