TAIYO (formerly Kuroda Pneumatics) Rotary hand valve (MH15)

Sebelum PPN:
Rp4.699.900 - Rp5.599.900
Spesifikasi
LubricationNot required (refueling is possible)
Mass (kg)0.6
Operating Angle (°)90
Operating Pressure Range (MPa)0~1
Operating Temperature Range (°C)-5~+60
Suitable fluidAir
Withstand Pressure (MPa)1.5

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
A hand valve with a simple design.

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan