TAIYO (formerly Kuroda Pneumatics) Pressure switch with analog display

Sebelum PPN:
Rp2.799.900
Spesifikasi
Contact Configuration1a.b
Hysteresis (MPa)0.1 or less
Mass (g)180
Maximum Operating Pressure (MPa)1
Operating Temperature Range (°C)+5~+60
Pressure Setting Range (MPa)0.1~0.9
Rated Voltage (V)AC:125,DC:30
RepeatabilityWithin 2% FS

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Feature
Specification
* Pressure indication performance: within 3% FS * Built-in micro switch type: SS-1-E-4 (manufactured by OMRON Corporation)

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan