Nitta UC Urethane coil tube

Sebelum PPN:
Rp509.900 - Rp649.900
Spesifikasi
Coil DirectionRight
ColorBlue
Dimension A (mm)300
Dimension B (mm)200
Length (m)(Maximum extension) 2.5
MaterialUrethane
Maximum Operating Pressure (MPa)0.8(at20°C)
Negative pressure performance (kPa)-101.294
Operating Temperature Range (°C)-40~+80
Suitable fluidAir
Used Tube1 piece

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
This is a coiled urethane tube "U2".
Feature
This is a coiled urethane tube "U2".

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan