CHIYODA TSUSHO Touch connector bulkhead union (metal)

Sebelum PPN:
Rp169.900 - Rp299.900
Spesifikasi
Connector Thread TypeM
Dimension C (mm)15
Maximum Operating Pressure (MPa)1
Operating Temperature Range (°C)Compressed air, vacuum: -5 to 60 / industrial water: 5 to 40
Operating Vacuum Pressure (kPa)-100
ShapeBulkhead union
Suitable TubeTE, TP, MTP (polyurethane tube), TN (nylon tube)
Suitable fluidCompressed air, vacuum, industrial water

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan