Konbam (formerly Myotoku) Thin pad NAPN □ S (with spring bracket) Fluorine

Sebelum PPN:
Rp949.900
Spesifikasi
Dimension D (mm)95.2
Dimension F (mm)30.5
Dimension G (mm)24.5
FittingNone
Mass (g)28.5
Pad Diameter (mm)130
Stroke (mm)15

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan