CHIYODA TSUSHO Terrapin Blind Plug M5X0.8 (Penutup Lubang)

Sebelum PPN:
Rp119.900
Spesifikasi
Connector Thread TypeM
Dimension A (mm)6.5
Mass (g)1.6
Maximum Operating Pressure (MPa)1
Operating Temperature Range (°C)-5~60
Operating Vacuum Pressure (kPa)-100
Screw SizeM5X0.8
ShapeBlind plug
Suitable TubeSP (soft polyurethane tube)
Suitable fluidCompressed air, vacuum
Trusco Part No.808-2370
Width Across Flats H (mm)8

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan