CHIYODA TSUSHO TE-EP Antistatic Touch Tube 6mm TE-6-EP Series

Sebelum PPN:
Rp389.900 - Rp3.899.900

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Feature
Specification : *Outer diameter (mm): 6 *Inner diameter (mm): 4 *Minimum bending radius (mm): 15 *Length (m): 10 *Number of cores: 1 *Usable fluid: Compressed air *Maximum operating pressure (MPa): 0.8 *Usable temperature range (°C): -5 to 60 *Code number: 216-2818

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan