CHIYODA TSUSHO Speed controller H type α (metal)

Sebelum PPN:
Rp429.900
Spesifikasi
Mass (g)93
Suitable Tube Outer Diameter (mm)10
Thread SizeR3/8
TypeMeter in
Width Across Flats (mm)17

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan