Airtac Solenoid Bubble 2P Series

Sebelum PPN:
Rp189.900
Spesifikasi
Connector Diameter1/8”
Cv value0.23
Fluid viscosity (cSt)20 or less
Number of Ports2
Opening Diameter (mm)2.5
Port Thread TypeG
ROHS Directive (Corresponding to 10 Substances)Correspondence
Suitable fluidAir, water, oil
Switching Positions2 positions 2 ports
Type of ActingDirect acting type
Type of Lead Wire ExtractionGrommet
Voltage (V)DC12

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Feature
Specification : Normally closed

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan