Airtac Slide unit cylinder (Ball bushing bearing symmetrical type) HLQL series

Sebelum PPN:
Rp2.199.900 - Rp2.499.900
Spesifikasi
Built-in Magnet AvailabilityIncluded
CushioningWith adjustment bolt on the pull side
Operating Piston Speed (mm/s)50~500
Operating Pressure Range (MPa)0.15~0.7
ROHS Directive (Corresponding to 10 Substances)Correspondence
Stroke (mm)30
Suitable fluidAir
Type of ActingDouble acting

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan