Konbam (formerly Myotoku) Sensor with 2-color digital display MPS-34series

Sebelum PPN:
Rp1.499.900
Spesifikasi
Ambient Humidity (% RH)35 to 85 (no condensation)
Ambient Temperature (°C)0~50
Current Consumption (mA)45 or less
Port SizeR1 / 8, NPT1 / 8 (male), G1 / 8 (male) (M5 (female) is provided on the inside)
Power Supply Voltage (V)DC12 to 24 ± 10%, ripple (Vp-p) 10% or less
Suitable fluidAir (vacuum), non-corrosive gas
TypeHigh-precision electronic pressure sensor with 2-color digital display

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan