Nitta PushOne E Series Y Joint

Sebelum PPN:
Rp229.900
Spesifikasi
Dimension A (mm)15
Dimension D (mm)28
Dimension L (mm)81.6
Dimension L11 (mm)55
Dimension P3 (mm)26.6
Dimension P4 (mm)27.5
Dimension W (mm)27.5
Mass (g)117
Maximum Operating Pressure (MPa)1
Operating Temperature Range (°C)(Air) -20 to +80, (water) 0 to +40
Screw Size(T)R1/2
ShapeY joint
Suitable Tube Outer Diameter (mm)16
Suitable fluidAir, water
Tube Insertion Length F (mm)27
Type Of ThreadR

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan