Nitta Push One E Series Union Connector

Sebelum PPN:
Rp93.900
Spesifikasi
Applicable Pipe Outer Diameter (inch)(d1)1/2
Applicable tube outer diameter d2 (inch)1/2/2026
Dimension D1 (mm)21.5
Dimension D2 (mm)21.5
Dimension L (mm)43.9
Dimension L1 (mm)22
Dimension P1 (mm)10.3
Dimension W (mm)21
Mass (g)19
Maximum Operating Pressure (MPa)1
Minimum Inner Diameter (mm)11
Operating Temperature Range (°C)(Air) -20 °C ~ + 80 °C, (Water) 0 °C ~ + 40 °C
ShapeUnion connector
Suitable fluidAir, water
Tube insertion length F1 (mm)21
Tube insertion length F2 (mm)21

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan