CHIYODA TSUSHO Hose Socket

Sebelum PPN:
Rp90.900 - Rp99.900
Spesifikasi
Connector Thread TypeRc
Dimension B (mm)17
Maximum Operating Pressure (MPa)1
Operating Temperature Range (°C)Compressed air, vacuum: -5 to 60 / industrial water: 5 to 40
Operating Vacuum Pressure (kPa)-100
Screw Size3/8/2026
ShapeSocket
Suitable TubeTE, TP (urethane tube) TH, CH (urethane hose) AH, BH, LH, ZH, GH, DH (urethane blade hose)
Suitable fluidCompressed air, vacuum, industrial water
Width Across Flats H1 (mm)21

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan