Airtac Hand valve

Sebelum PPN:
Rp329.900
Spesifikasi
Ambient and Flowing Fluid Temperature (°C)-20~70
Cv value0.8
Effective Section Area (mm²)13.6
Number of Ports5
Operating Pressure Range (MPa)0~1.0
ROHS Directive (Corresponding to 10 Substances)Correspondence
SeriesSpring return type
Switching Positions3-position 5-port closed center
Type of ActingDirect acting

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan