CHIYODA TSUSHO Fuji Triple Banjo (Metal)

Sebelum PPN:
Rp369.900 - Rp619.900
Spesifikasi
Connector Thread TypeR
Maximum Operating Pressure (MPa)1
Operating Temperature Range (°C)-5~60
Operating Vacuum Pressure (kPa)-100
ShapeTriple banjo
Suitable TubeTE, TP, MTP (polyurethane tube), TN (nylon tube)
Suitable fluidCompressed air, vacuum

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan