CHIYODA TSUSHO Free Joint 4 5WAY 8mm (Manifold 5 Cabang)

Sebelum PPN:
Rp1.699.900
Spesifikasi
Dimension A (mm)154
Dimension B (mm)52
Dimension C (mm)51
Dimension E (mm)140
Dimension F (mm)40
Dimension J (mm)140
Dimension K (mm)2
Dimension L (mm)21
Dimension M (mm)26.5
Dimension N (mm)21.5
Dimension P (mm)23
Mass (g)584
Screw Diameter T1Rc3/8
Screw Diameter T2Rc1/4
Suitable Tube Outer Diameter (mm)8
Trusco Part No.808-3644
TypeFree joint
Width Across Flats H (mm)23

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan