CHIYODA TSUSHO Free Joint 4 5WAY 10mm (Manifold 5 Cabang)

Sebelum PPN:
Rp1.799.900 - Rp2.099.900
Spesifikasi
Dimension B (mm)52
Dimension F (mm)40
Dimension K (mm)2
Dimension L (mm)21
Suitable Tube Outer Diameter (mm)10
TypeFree joint

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan