CHIYODA TSUSHO Free Joint 4 4WAY 4mm (Manifold 4 Cabang)

Sebelum PPN:
Rp1.099.900
Spesifikasi
Dimension A (mm)107
Dimension B (mm)46
Dimension C (mm)43.1
Dimension E (mm)93
Dimension F (mm)34
Dimension J (mm)93
Dimension K (mm)2
Dimension L (mm)18
Dimension M (mm)23.5
Dimension N (mm)18.5
Dimension P (mm)17
Mass (g)255
Screw Diameter T1Rc1/4
Screw Diameter T2Rc1/8
Suitable Tube Outer Diameter (mm)4
Trusco Part No.808-3565
TypeFree joint
Width Across Flats H (mm)17

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan