CHIYODA TSUSHO Free Joint 4 2WAY 6mm (Manifold 2 Cabang)

Sebelum PPN:
Rp629.900 - Rp719.900
Spesifikasi
Dimension B (mm)46
Dimension F (mm)34
Dimension K (mm)2
Dimension L (mm)18
Suitable Tube Outer Diameter (mm)6
TypeFree joint

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan