CHIYODA TSUSHO Free Joint 4 2WAY 12mm (Manifold 2 Cabang)

Sebelum PPN:
Rp1.099.900
Spesifikasi
Dimension A (mm)93
Dimension B (mm)52
Dimension C (mm)56.9
Dimension E (mm)79
Dimension F (mm)40
Dimension J (mm)83
Dimension K (mm)2
Dimension L (mm)21
Dimension M (mm)33
Dimension N (mm)24
Dimension P (mm)26
Mass (g)369.4
Screw Diameter T1Rc1/2
Screw Diameter T2Rc3/8
Suitable Tube Outer Diameter (mm)12
Trusco Part No.808-3315
TypeFree joint
Width Across Flats H (mm)26

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan