CHIYODA TSUSHO Free Joint 2 4WAY R1 / 2 (Manifold 4 Cabang)

Sebelum PPN:
Rp1.299.900
Spesifikasi
Dimension A (mm)145
Dimension B (mm)52
Dimension C (mm)49
Dimension E (mm)131
Dimension F (mm)40
Dimension J (mm)135
Dimension K (mm)2
Dimension L (mm)21
Dimension M (mm)33
Dimension N (mm)24
Dimension P (mm)26
Mass (g)579.6
Screw Diameter T1Rc1/2
Screw Diameter T2Rc3/8
Screw Diameter T3Rc1/2
Trusco Part No.808-3556
TypeFree joint
Width Across Flats H (mm)26

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan