CHIYODA TSUSHO Free Joint 2 2WAY R3 / 8 (Manifold 2 Cabang)

Sebelum PPN:
Rp629.900
Spesifikasi
Dimension A (mm)85
Dimension B (mm)52
Dimension C (mm)44.5
Dimension E (mm)71
Dimension F (mm)40
Dimension J (mm)71
Dimension K (mm)2
Dimension L (mm)21
Dimension M (mm)26.5
Dimension N (mm)21.5
Dimension P (mm)23
Mass (g)272
Screw Diameter T1Rc3/8
Screw Diameter T2Rc1/4
Screw Diameter T3Rc3/8
Trusco Part No.808-3298
TypeFree joint
Width Across Flats H (mm)23

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan