CHIYODA TSUSHO Free angle M type R3 / 8 R3 / 8

Sebelum PPN:
Rp659.900
Spesifikasi
Dimension A (mm)57.8
Effective Section Area (mm²)25
Mass (g)62
Screw Diameter T1R3/8
Screw Diameter T2R3/8
Trusco Part No.808-3413
TypeFree angle
Width Across Flats H1 (mm)19
Width Across Flats H2 (mm)19

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan