CHIYODA TSUSHO For Terrapin Micro Coupling Tube 4mm

Sebelum PPN:
Rp579.900
Spesifikasi
Dimension A (mm)17.9
Mass (g)2.3
Maximum Operating Pressure (MPa)1
Operating Temperature Range (°C)-5~60
Operating Vacuum Pressure (kPa)-100
ShapeMicro coupling
Suitable TubeSP (soft polyurethane tube)
Suitable Tube Outer Diameter (mm)4
Suitable fluidCompressed air, vacuum
Trusco Part No.808-3965
Tube insertion length (mm)5.7

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan