ULVAC element

Sebelum PPN:
Rp869.900
Spesifikasi
Outer Diameter (mm)70
Overall Height (mm)90
Overall Length (mm)40
Product NameOMT050A ELEMENT
Trusco Part No.509-1540

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
For OMT-050A only.
Feature
For OMT-050A only.

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan