Konbam (formerly Myotoku) CONVUM Vacuum generator comb energy-saving type

Sebelum PPN:
Rp10.999.900 - Rp12.999.900
Spesifikasi
Air Consumption (L/minute)130
Ambient Temperature (°C)0-55 (However, do not freeze)
Mass (g)500
Maximum Vacuum Pressure (kPa)-85
Operating Pressure Range (MPa)0.0001~0.00055
Standard Supply Pressure (MPa)0.3
Suction Flow (L/minute)260
Suitable fluidOil-free compressed air

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan