Konbam (formerly Myotoku) Convum switch

Sebelum PPN:
Rp149.900
Spesifikasi
Ambient Humidity (% RH)35-85 (However, no condensation)
Ambient Temperature (°C)0-60 (However, do not freeze)
Applicable Voltage (V)AC125,AC250
Assured Pressure Resistance (MPa)0.5
Degree of Vacuum (kPa)-20~-53
StructureContact, always open (NO)
Suitable fluidAir

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan