Airtac Air Hand (Long Stroke) HFKL16

Sebelum PPN:
Rp1.599.900
Spesifikasi
Ambient and Flowing Fluid Temperature (°C)-20~70
Built-in Magnet AvailabilityIncluded
Operating Pressure Range (MPa)0.2~0.7
Piping Connection SizeM5x0.8
ROHS Directive (Corresponding to 10 Substances)Correspondence
Suitable fluidAir
Tube Inner Diameter (mm)16
Type of ActingStandard double acting

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan