Hitachi Industrial Equipment Systems Air Filter (Saringan Udara)

Sebelum PPN:
Rp4.399.900 - Rp6.799.900
Spesifikasi
Filtration (µm)0.3
Inlet Air Temperature (°C)30
Inlet Air Temperature Range (°C)5~60
Operating Temperature Range (°C)5~60
Pressure Loss (MPa)Initial: 0.02 or less Element replacement: 0.1
Suitable fluidCompressed air

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
Removes solids of 0.3 to 1 micron or larger.
* Manual drain removal.
* Built-in auto drain trap (standard accessory).
Warning
* Manual drain removal.
* Built-in auto drain trap (standard accessory).
Feature
Removes solids of 0.3 to 1 micron or larger.

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan