Vessel TorxBit JT 7X75

Sebelum PPN:
Rp1.199.900
Spesifikasi
Double-headed FunctionOne head
Hex Size across Flats (mm)6.35
Mass (g)11.2
Overall Length (mm)75
Part No.J
Quantity per Set (pieces)10
Tip ShapeTorx
Tip SizeT7
Trusco Part No.371-4241

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
Torx [[(R)]] screw dedicated bit.
Warning
Torx [[(R)]] screw dedicated bit.
Feature
Torx [[(R)]] screw dedicated bit.

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan