Max T staples shoulder width 22mm length 32mm 3800 pieces

Kondisi Barang:
Authorized Partner
Sebelum PPN:
Rp1.099.900
Spesifikasi
Length (mm)32
Length, Bottom Part (mm)32
Shoulder width (mm)22
Trusco Part No.176-1951

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
Staple for tacker.
Warning
Staple for tacker.
Feature
Staple for tacker.

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan