Vessel Socket Bit (with Press-fitted Magnet)

Sebelum PPN:
Rp1.199.900
Spesifikasi
Hex Size across Flats (mm)6.35
Outer Diameter D (DIAmm)13
Overall Length (mm)55
SpecificationFor screw diameter 4mm
Tip Size7

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan