Makita rechargeable vibratory driver drill

Sebelum PPN:
Rp3.999.900 - Rp8.199.900
Spesifikasi
Battery Voltage (V)10.8
Chucking Size (mm)0.8~10
Drilling Capacity, to Steel (mm)10
Drilling Capacity, to Wood (mm)28
Drilling capacity, Concrete Block (mm)8
Maximum Tightening Torque (Nm [kgfcm])32[326]
Power Input (V)10.8
Screw Tightening Capacity (mm), Wood screwDIA5.1x6.3

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan