Makita Rechargeable Router

Sebelum PPN:
Rp10.999.900
Spesifikasi
AS ONE Part Number65-9599-77
Specification*Two-sided width (mm): 17*Thickness (mm): 4*Total length (mm): 150*Spanner head width (mm): 35.5*Weight (g): 64*Specifications: Packaging specifications for store decoration

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan