Makita rechargeable riveter

Sebelum PPN:
Rp19.999.900 - Rp31.999.900
Spesifikasi
Height (mm)287
Width (mm)80

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
High-speed fastening equivalent to air type
Warning
High-speed fastening equivalent to air type
Feature
High-speed fastening equivalent to air type

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan