Makita Rechargeable Reciprocating Saw (Mesin Gergaji Reciprocating Baterai)

Sebelum PPN:
Rp15.999.900
Spesifikasi
Battery Capacity (AH)6
Battery Voltage (V)18
Cutting Capacity, Pipe (mm)130
Cutting Capacity, Wood (mm)255
Included AccessoriesBattery BL1860B x 2, quick charger DC18RF/with case
Number of strokes (min<sup>-1</sup> [times/min])0~3100
Stroke (mm)22

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan