Makita rechargeable reciprocating saw

Sebelum PPN:
Rp5.199.900
Spesifikasi
Battery Voltage (V)DC 18
Cutting Capacity, Pipe (mm)Outer diameter 130
Cutting Capacity, Wood (mm)Thickness 255 (when using a woodworking blade with a length of 300 mm)
Number of strokes (min<sup>-1</sup> [times/min])0~3000
Stroke (mm)20

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan