Makita Rechargeable portable band saw (main unit only) ultra-compact

Sebelum PPN:
Rp7.299.900
Spesifikasi
Mass (kg)3.5
Maximum Cutting Capacity (mm)51

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
ultra small bandsaw
Warning
ultra small bandsaw
Feature
ultra small bandsaw

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan