Makita rechargeable plane

Sebelum PPN:
Rp7.599.900 - Rp13.999.900
Spesifikasi
Mass (kg)3.6
Maximum Cutting Depth (mm)3
Maximum Cutting Width (mm)82
Power Supply Voltage (V)18
Rotational Speed (min <sup>-1</sup> [rpm])12000
Voltage (V)18

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
Adopts high torque type brushless motor
Warning
Adopts high torque type brushless motor
Feature
Adopts high torque type brushless motor

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan