Makita rechargeable jigsaw

Sebelum PPN:
Rp14.999.900
Spesifikasi
Battery Capacity (AH)6
Cutting Capacity, Aluminum (mm)20
Cutting Capacity, Mild Steel Sheet (mm)10
Cutting Capacity, Wood (mm)135
Number of strokes (min<sup>-1</sup> [times/min])800~3500
Stroke (mm)26
Voltage (V)DC 18

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan